Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Impulzus relé 24V AC 2érintk 16A 2mod GT06848 - 265543

EATON
MásolásMásolás
EATON - Impulzus relé 24V AC 2érintk 16A 2mod GT06848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 240-415 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082655433

Sonepar cikkszám

GT06848

Gyártói cikkszám

265543

Gyártói típuskód

Z-S24/WW

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

240-415 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

12-12 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 24V AC 2érintk 16A 2mod