EATON - Impulzus relé 24V DC 48V AC 2z érintk 16A 2mod SN008807 - 265536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082655365
Sonepar cikkszám
SN008807
Gyártói cikkszám
265536
Gyártói típuskód
Z-S48/SS
Funkció:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
48-48 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A