EATON - Impulzus reléhez kompenzátor Z-S/KO GT16251 - 270588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 1.5 µF
Névleges feszültség - 240-240 V
Kivitel - párhuzamos kondenzátor L-lámpához
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082705886
Sonepar cikkszám
GT16251
Gyártói cikkszám
270588
Gyártói típuskód
Z-S/KO
Kapacitás:
1.5 µF
Névleges feszültség:
240-240 V
Kivitel:
párhuzamos kondenzátor L-lámpához
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
80 mm
Mélység:
80 mm
Átmérő:
13 mm
Szélesség:
17.5 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Impulzus reléhez kompenzátor Z-S/KO