EATON - impulzus számláló, 7 jegyű, 230V AC SN042653 - 167425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081639182
Sonepar cikkszám
SN042653
Gyártói cikkszám
167425
Gyártói típuskód
ASPC230
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Jelek száma:
7
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
36 mm
Reset funkcióval:
Nem
Magasság:
90 mm
Mérőeszköz:
analóg
Bemenő feszültség frekvenciája:
50 Hz
Pontossági osztály:
0
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
2