EATON - Impulzuskapcsoló, 1 váltó, 16A, 110V DC vezérlés SN049681 - 265292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 24-230 V
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082652920
Sonepar cikkszám
SN049681
Gyártói cikkszám
265292
Gyártói típuskód
Z-S109/W
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
24-230 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Max. izzólámpa terhelés:
2024 W
Max. fénycsőterhelés:
2500 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
110-110 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2500 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2500 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
24 A