Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Impulzuskapcsoló, 1z, 16A, 110V AC vezérlés SN049670 - 265263

EATON
MásolásMásolás
EATON - Impulzuskapcsoló, 1z, 16A, 110V AC vezérlés SN049670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 24-240 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082652630

Sonepar cikkszám

SN049670

Gyártói cikkszám

265263

Gyártói típuskód

Z-S110/S

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2024 W

Max. fénycsőterhelés:

2500 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2500 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2500 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

24 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzuskapcsoló, 1z, 16A, 110V AC vezérlés