EATON - Impulzuskapcsoló, 2 váltó, 16A, 8V AC vezérlés SN046404 - 265318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 240-415 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082653187
Sonepar cikkszám
SN046404
Gyártói cikkszám
265318
Gyártói típuskód
Z-S8/WW
Funkció:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
240-415 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
8-8 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A