Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Impulzuskapcsoló, 2v, 16A, 110V DC vezérlés SN046402 - 265314

EATON
MásolásMásolás
EATON - Impulzuskapcsoló, 2v, 16A, 110V DC vezérlés SN046402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 24-230 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082653149

Sonepar cikkszám

SN046402

Gyártói cikkszám

265314

Gyártói típuskód

Z-S109/WW

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-230 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. izzólámpa terhelés:

2024 W

Max. fénycsőterhelés:

2500 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2500 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2500 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

24 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzuskapcsoló, 2v, 16A, 110V DC vezérlés