EATON - Impulzuskapcsoló közp. vez.-hez 1z, 16A, 24V AC SN049685 - 265300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082653002
Sonepar cikkszám
SN049685
Gyártói cikkszám
265300
Gyártói típuskód
Z-SC24/S
Funkció:
mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1980 W
Max. fénycsőterhelés:
1020 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1820 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1150 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A