Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Impulzuskapcsoló közp. vez.-hez 2z+1ny, 16A,230VAC SN046406 - 265327

EATON
MásolásMásolás
EATON - Impulzuskapcsoló közp. vez.-hez 2z+1ny, 16A,230VAC SN046406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 240-415 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082653279

Sonepar cikkszám

SN046406

Gyártói cikkszám

265327

Gyártói típuskód

Z-SC230/2S1O

Funkció:

mechanikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

240-415 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1980 W

Max. fénycsőterhelés:

1020 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1820 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1150 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzuskapcsoló közp. vez.-hez 2z+1ny, 16A,230VAC