EATON - Impulzusszámláló 2-csatornás IP20 SN038076 - 118799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti áramerősség - Igen
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - egyéb
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Kivitel - alapmodul
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081169498
Sonepar cikkszám
SN038076
Gyártói cikkszám
118799
Gyártói típuskód
CIZE-02/01
Bemeneti áramerősség:
Igen
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Kivitel:
alapmodul
Bemenetek száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Bemeneti feszültég:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer analóg bemeneti modul ; Impulzusszámláló 2-csatornás