MegszűntNem visszaküldhető

EATON - IN63H, 3 pol, 5000 A, fix SN039172 - 124337

EATON
MásolásMásolás
EATON - IN63H, 3 pol, 5000 A, fix SN039172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 5000 A

  • Pólusszám - 3

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Reteszelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081219421

Sonepar cikkszám

SN039172

Gyártói cikkszám

124337

Gyártói típuskód

IN63H3-50F

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

5000 A

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; IN63H, 3 pol, 5000 A, fix