MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Ind.érzékelő AC 20-250V 400mA műanyag GT68623 - 281998

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ind.érzékelő AC 20-250V 400mA műanyag GT68623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 20 mm

  • Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68623

Gyártói cikkszám

281998

Gyártói típuskód

LSI-Q40P-F20-CD

Kapcsolási távolság:

20 mm

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor hossza:

40 mm

Szenzor szélessége:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-65 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

150 Hz

Szenzor magassága:

114 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-65 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Ind.érzékelő AC 20-250V 400mA műanyag