EATON - Induktív érzékelőhőz csatlakozó GT64251 - 136286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 4
Kábel külső átmérőhöz - 0-0 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081330751
Sonepar cikkszám
GT64251
Gyártói cikkszám
136286
Gyártói típuskód
CSDS4
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
4
Kábel külső átmérőhöz:
0-0 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-0.75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
14 mm
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
1 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
24 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem