MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Induktív kapcs 24VDC 400mA PNP 40MM G60269 - 030779

EATON
MásolásMásolás
EATON - Induktív kapcs 24VDC 400mA PNP 40MM G60269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 40 mm

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Szenzor hossza - 40 mm

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Házforma/háztípus - Quader

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60269

Gyártói cikkszám

030779

Gyártói típuskód

ATI2DN

Kapcsolási távolság:

40 mm

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor hossza:

40 mm

Szenzor szélessége:

40 mm

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor magassága:

120 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

400 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-60 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív kapcs 24VDC 400mA PNP 40MM