Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Installációs kontaktor, 2z, 25A (AC1), 230V AC IP40 GT67155 - 120853

EATON
MásolásMásolás
EATON - Installációs kontaktor, 2z, 25A (AC1), 230V AC IP40 GT67155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 195.5-253 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081186839

Sonepar cikkszám

GT67155

Gyártói cikkszám

120853

Gyártói típuskód

Z-SCH230/1/25-20

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

195.5-253 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1160 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2552 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1044 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 25A 2 z+0 ny