Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - installációs kontaktor, 2z+2ny, 25A, 24V AC/DC IP20 SN040796 - 137402

EATON
MásolásMásolás
EATON - installációs kontaktor, 2z+2ny, 25A, 24V AC/DC IP20 SN040796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 20.4-26.4 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081341849

Sonepar cikkszám

SN040796

Gyártói cikkszám

137402

Gyártói típuskód

CMUC24/25-22

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

20.4-26.4 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1360 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2552 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1360 VA

Beépítési mélység:

69.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; installációs kontaktor, 2z+2ny, 25A, 24V AC/DC