Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Installációs kontaktor, 4ny, 40A (AC1), 230V AC IP40 SN048256 - 285735

EATON
MásolásMásolás
EATON - Installációs kontaktor, 4ny, 40A (AC1), 230V AC IP40 SN048256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 195.5-253 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082857356

Sonepar cikkszám

SN048256

Gyártói cikkszám

285735

Gyártói típuskód

Z-SCH230/63-04

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

195.5-253 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

7740 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

4060 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

8120 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2668 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Installációs kontaktor, 4ny, 40A (AC1), 230V AC