EATON - Installációs relé 1z, 20A (AC1), 8V AC vezérlés SN049646 - 265164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 20 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082651640
Sonepar cikkszám
SN049646
Gyártói cikkszám
265164
Gyártói típuskód
Z-R8/S
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
20 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
8-8 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A