EATON - Installációs relé 2z GT78155 - 265176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 20 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082651763
Sonepar cikkszám
GT78155
Gyártói cikkszám
265176
Gyártói típuskód
Z-R11/SS
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
20 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
12-12 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A