Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Installációs relé, LED+kézi műk., 16A, 2z, 24V AC SN111075 - ICS-R16A024B200

EATON
MásolásMásolás
EATON - Installációs relé, LED+kézi műk., 16A, 2z, 24V AC SN111075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 240-240 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111075

Gyártói cikkszám

ICS-R16A024B200

Gyártói típuskód

Z-R24/16-20

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

240-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

720 W

Max. fénycsőterhelés:

303 VA

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

21-26 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

541 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

271 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

5 A

Installációs relé, LED+kézi műk., 16A, 2z, 24V AC