Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Installációs relé, ON-AUT-OFF kapcs., 2z+2ny, 20A SN036051 - 103168

EATON
MásolásMásolás
EATON - Installációs relé, ON-AUT-OFF kapcs., 2z+2ny, 20A SN036051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 20 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081030071

Sonepar cikkszám

SN036051

Gyártói cikkszám

103168

Gyártói típuskód

Z-TN230/2S2O

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

20 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Installációs relé, ON-AUT-OFF kapcs., 2z+2ny, 20A