Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - IO CPU121-hez,10DI/8DIO,2-2AI(V,mA,Pt100), 2AO SN048395 - 290450

EATON
MásolásMásolás
EATON - IO CPU121-hez,10DI/8DIO,2-2AI(V,mA,Pt100), 2AO SN048395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Megengedett feszültség a bemeneten - 20.4-28.8 V

  • Kimeneti feszültség a digitális kimeneten - 20.4-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082904500

Sonepar cikkszám

SN048395

Gyártói cikkszám

290450

Gyártói típuskód

XIO-EXT121-1

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-28.8 V

Kimeneti feszültség a digitális kimeneten:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

8

Analóg bemenetek száma:

2

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Analóg kimenetek száma:

2

Digitális be-/kimenetek, konfigurálható:

Igen

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Kimeneti áram a digitális kimeneten:

0.5 A

Analóg bemenet, áram:

Igen

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Analóg bemenet, feszültség:

Igen

Rövidzárlat védelem, meglévő digitális kimenetek:

Nem

Analóg bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Analóg bemenet, thermoelem:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

10 bit

Analóg bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg kimenet, áram:

Nem

Analóg kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-0 ms

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

90 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

47 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg/digitális be-/kimeneti modul ; IO CPU121-hez,10DI/8DIO,2-2AI(V,mA,Pt100), 2AO