EATON - Irányváltó indítás, motorvéd., 2,4A, SWDT IP20 SN004377 - 170108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.75 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081666089
Sonepar cikkszám
SN004377
Gyártói cikkszám
170108
Gyártói típuskód
EMS-RO-T-2,4-SWD
Motorindítók típusa:
váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
2.4 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
húzókengyeles (rugós)
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0.37 kW
Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:
0.736 kW
Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:
0 kW
Névleges üzemi áram le:
2.4 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.18-2.4 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:
0 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:
0 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:
0 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
60 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Fényjelzők száma:
4
Külső Reset lehetséges:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Szélesség:
30 mm
Magasság:
157 mm
Mélység:
139 mm