Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Irányváltó kontaktor, 7,5kW/400V, AC IP00 SN036409 - 107024

EATON
MásolásMásolás
EATON - Irányváltó kontaktor, 7,5kW/400V, AC IP00 SN036409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081067923

Sonepar cikkszám

SN036409

Gyártói cikkszám

107024

Gyártói típuskód

DIULM17/21(RDC24)

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Irányváltó kontaktor, 7,5kW/400V, AC