Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Irányváltó mágnesk 230V AC 3kW 'sínen/szerlapon' IP20 GT35724 - 278061

EATON
MásolásMásolás
EATON - Irányváltó mágnesk 230V AC 3kW 'sínen/szerlapon' IP20 GT35724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

155 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082780616

Sonepar cikkszám

GT35724

Gyártói cikkszám

278061

Gyártói típuskód

DIULM7/21(230V50HZ,240V60HZ)

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

6

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.2 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

7 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-690 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

90 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

117 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Irányváltó mágnesk 230V AC 3kW 'sínen/szerlapon'