Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Irányváltó mágnesk 24V DC 4kW 'sínen/szerlapon' IP20 GT60428 - 107022

EATON
MásolásMásolás
EATON - Irányváltó mágnesk 24V DC 4kW 'sínen/szerlapon' IP20 GT60428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081067909

Sonepar cikkszám

GT60428

Gyártói cikkszám

107022

Gyártói típuskód

DIULM9/21(24VDC)

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

6

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.7 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

9 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-690 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

90 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

117 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Irányváltó mágnesk 24V DC 4kW 'sínen/szerlapon'