EATON - IZMX felerősítő SN098911 - 174574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 741 mm
Magasság - 33.5 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - horganyzott
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098911
Gyártói cikkszám
174574
Gyártói típuskód
XMPIX16_40MW800
Szélesség:
741 mm
Magasság:
33.5 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
IZMX felerősítő