Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - IZMX-SEC-TB2-W-1 SN117285 - 184242

EATON
MásolásMásolás
EATON - IZMX-SEC-TB2-W-1 SN117285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Pólusszám - 4

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117285

Gyártói cikkszám

184242

Gyártói típuskód

IZMX-SEC-TB2-W-1

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Pólusszám:

4

Plombálósapkával:

Nem

IZMX-SEC-TB2-W-1