EATON - IZMX40H, 3 pol, 3200 A, fix IP20 SN041610 - 149739
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 105 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1600-3200 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081464159
Sonepar cikkszám
SN041610
Gyártói cikkszám
149739
Gyártói típuskód
IZMX40H3-V32F
Névleges tartós áram (Iu):
3200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
105 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1600-3200 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
6400-32000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
6400-38400 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20