EATON - Izzó LED-es 0,45W/ 30V Ba9sfoglalat AC/DC GT02859 - 261362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0.45-0.45 W
Lámpafeszültség - 24-30 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082613624
Sonepar cikkszám
GT02859
Gyártói cikkszám
261362
Gyártói típuskód
A22-LED-W
Lámpateljesítmény:
0.45-0.45 W
Lámpafeszültség:
24-30 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
LED
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
fehér
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
15 mA
Átlagos névleges élettartam:
100000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzó LED-es 0,45W/ 30V Ba9sfoglalat AC/DC