Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Izzó ledes 12,5mA 18-30VDC sárga 2x4,6dfoglalat G36776 - 208724

EATON
MásolásMásolás
EATON - Izzó ledes 12,5mA 18-30VDC sárga 2x4,6dfoglalat G36776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - sárga

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényáram - 0 lm

  • Névleges feszültség - 30 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.2505 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082087241

Sonepar cikkszám

G36776

Gyártói cikkszám

208724

Gyártói típuskód

LEDWB-Y

Szín:

sárga

Feszültség fajtája:

DC

Fényáram:

0 lm

Névleges feszültség:

30 V

Teljesítményfelvétel:

0.2505 W

Névleges áram:

12500 mA

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

17 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

240 kWh

Átlagos névleges élettartam:

100000 h

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Fényforrások ; LED chip ; Izzó ledes 12,5mA 18-30VDC sárga 2x4,6dfoglalat