Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Izzó ledes 15mA/12-30VAC/DC BA 9sfoglalat zöld G71610 - 261363

EATON
MásolásMásolás
EATON - Izzó ledes 15mA/12-30VAC/DC BA 9sfoglalat zöld G71610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-30 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71610

Gyártói cikkszám

261363

Gyártói típuskód

A22-LED-G

Lámpafeszültség:

24-30 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

zöld

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

15 mA

Átlagos névleges élettartam:

100000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Izzó ledes 15mA/12-30VAC/DC BA 9sfoglalat zöld