Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Izzólámpa, 6V SN034698 - 090223

EATON
MásolásMásolás
EATON - Izzólámpa, 6V SN034698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1-1 W

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

  • Foglalat - W2x4,6d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080902232

Sonepar cikkszám

SN034698

Gyártói cikkszám

090223

Gyártói típuskód

WBGL6

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Lámpafeszültség:

6-6 V

Foglalat:

W2x4,6d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

2800 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

5 mm

Teljes hossz:

19 mm

Névleges áram:

170 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

3000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzólámpa, 6V