Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Izzólámpa Ba15d foglalattal 12V 4W SN044176 - 171382

EATON
MásolásMásolás
EATON - Izzólámpa Ba15d foglalattal 12V 4W SN044176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081679119

Sonepar cikkszám

SN044176

Gyártói cikkszám

171382

Gyártói típuskód

SL4-L12

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

2800 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

16 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Igen

Átlagos névleges élettartam:

3000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzólámpa Ba15d foglalattal 12V 4W