EATON - Izzólámpa Ba15d foglalattal 12V 5W SN044092 - 171290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - BA15d
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678341
Sonepar cikkszám
SN044092
Gyártói cikkszám
171290
Gyártói típuskód
SL7-L12
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
BA15d
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
2800 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
16 mm
Névleges áram:
0 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Igen
Átlagos névleges élettartam:
3000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Izzólámpa Ba15d foglalattal 12V 5W