EATON - Javítófesték RAL 9016, fehér GT78422 - 288948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
RAL-szám - 9016
Szóróflakon - Nem
Űrtartalom - 10 ml
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082889487
Sonepar cikkszám
GT78422
Gyártói cikkszám
288948
Gyártói típuskód
PAINT-RAL9016
Szín:
fehér
RAL-szám:
9016
Szóróflakon:
Nem
Űrtartalom:
10 ml
Segédanyag ; Javító festék és kontaktpaszta ; Javítófesték RAL 9016, fehér