Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelölő felirati lap GT68688 - 037986

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelölő felirati lap GT68688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080379867

Sonepar cikkszám

GT68688

Gyártói cikkszám

037986

Gyártói típuskód

01SQ25

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Jelölő felirati lap