EATON - Jelölő tartó Q25-höz üres aluszínű G71127 - 038074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - különböző
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080380740
Sonepar cikkszám
G71127
Gyártói cikkszám
038074
Gyártói típuskód
02SQ25
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
különböző
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Jelölő tartó Q25-höz üres aluszínű