Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőámpa 22mm RG LED-es 24VDC SN156140 - 180799

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőámpa 22mm RG LED-es 24VDC SN156140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - többszínű

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081759736

Sonepar cikkszám

SN156140

Gyártói cikkszám

180799

Gyártói típuskód

M22-FLED-RG

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

többszínű

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Jelzőámpa 22mm RG LED-es 24VDC