EATON - jelzőcsengő, 12 V AC IP20 SN042644 - 167394
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 12 V
Csengő felső rész átmérője - 0 mm
Hangerő - 75 dB
Hangnem - gyors ütés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081639212
Sonepar cikkszám
SN042644
Gyártói cikkszám
167394
Gyártói típuskód
ASBELL12
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
12 V
Csengő felső rész átmérője:
0 mm
Hangerő:
75 dB
Hangnem:
gyors ütés
Áram fajtája:
AC
Trafó beépített:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Áramfelvétel:
0 A
Védettség (IP):
IP20
Rádióvezérléssel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Csengő ; jelzőcsengő, 12 V AC