Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőizzó 2,4W/130V BA9 foglalat GT07250 - 261361

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőizzó  2,4W/130V BA9 foglalat GT07250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.4-2.4 W

  • Lámpafeszültség - 130-130 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07250

Gyártói cikkszám

261361

Gyártói típuskód

A22-GL130

Lámpateljesítmény:

2.4-2.4 W

Lámpafeszültség:

130-130 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

22 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Jelzőizzó 2,4W/130V BA9 foglalat