EATON - Jelzőizzó 24V RMQ16-hoz G41845 - 089247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 1-1 W
Lámpafeszültség - 24-28 V
Foglalat - W2x4,6d
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080892472
Sonepar cikkszám
G41845
Gyártói cikkszám
089247
Gyártói típuskód
WBGL24
Lámpateljesítmény:
1-1 W
Lámpafeszültség:
24-28 V
Foglalat:
W2x4,6d
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
2800 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
5 mm
Teljes hossz:
19 mm
Névleges áram:
40 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
3000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G