EATON - Jelzőlámpa 1 mod kétlámpás kivitel piros+zöld IP40 GT14186 - 284926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082849269
Sonepar cikkszám
GT14186
Gyártói cikkszám
284926
Gyártói típuskód
Z-DLD/2/24
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
4 W
Beépítési mélység:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 1 mod kétlámpás kivitel piros+zöld