Nem visszaküldhető

EATON - Jelzőlámpa 16mm sárga bura 18x18mm izzó 24V GT15223 - 087915

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 16mm sárga bura 18x18mm izzó 24V GT15223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080879152

Sonepar cikkszám

GT15223

Gyártói cikkszám

087915

Gyártói típuskód

Q18LF-GE/WB

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

lapos / sima

Védettség (NEMA):

1

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 16mm sárga bura 18x18mm izzó 24V