EATON - Jelzőlámpa 1mod egylámpás kivitel narancs IP40 GT11641 - 275865
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082758653
Sonepar cikkszám
GT11641
Gyártói cikkszám
275865
Gyártói típuskód
Z-EL/OR230
Lencse színe:
narancs
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 1mod egylámpás kivitel narancs