Nem visszaküldhető

EATON - Jelzőlámpa 22mm fej lapos ÜRES GT47900 - 216776

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 22mm fej  lapos ÜRES GT47900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082167769

Sonepar cikkszám

GT47900

Gyártói cikkszám

216776

Gyártói típuskód

M22-L-X

Lencse színe:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Lencse típusa:

lapos / sima

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Nyílás magassága:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm fej lapos ÜRES