Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa 22mm kék LED-es 24V GT25862 - 218058

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 22mm kék LED-es 24V GT25862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-30 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-30 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082180584

Sonepar cikkszám

GT25862

Gyártói cikkszám

218058

Gyártói típuskód

M22-LEDC-B

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-30 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-30 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-30 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzőlámpa 22mm kék LED-es 24V