Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa 22mm lapka nyíl fel GT14897 - 218390

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 22mm lapka nyíl fel GT14897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 29.6 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082183905

Sonepar cikkszám

GT14897

Gyártói cikkszám

218390

Gyártói típuskód

M22-XL-W-X7

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

29.6 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

29 mm

Beépítési átmérő:

22.5 mm

Magasság:

9 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa 22mm lapka nyíl fel