EATON - Jelzőlámpa 22mm piros LED-es ajtóra szer 24VAC/DC G31487 - 216558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-30 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-30 V
Fényforrás színe - piros
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082165581
Sonepar cikkszám
G31487
Gyártói cikkszám
216558
Gyártói típuskód
M22-LED-R
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
12-30 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
12-30 V
Fényforrás színe:
piros
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
12-30 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen